ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN FLASH 2000 ESD LG S1 W10 MT39
ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN FLASH000 ESDG S1
Zie technische informatieReferenties
Atlas:44600 S1 39
Rubix:22889260
Fabrikant:44600-39
EAN:4043692345383

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN FLASH 2000 ESD LG S1 W10 MT39
De Atlas Flash 2000 is een ESD werkschoen met een bovenmateriaal van mesh en een Aktiv-X binnenvoering. De aluminium neus en de antistatische tussenzool bieden een goede veiligheid tijdens het werken. De versterkte neusbescherming is gemaakt van carbonvezel. Het MPU Light zooltechnologie zorgt ervoor dat u geen vermoeide voeten krijgt na een lange dag werken. De Atlas Flash 2000 ESD werkschoen is geschikt voor orthopedische inlegzolen. Dit model is ook verkrijgbaar in extra brede modellen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 39 |
| Hiel | laag |
| Kleur | blauw |
| Hoofdmateriaal | polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,85 excl. BTW
/ paar
€ 129,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
39