BASE VEILIGHEIDSSCHOEN ORBIT ESD S3 MT 46
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN ORBIT ESD S3
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B1500-0WA 46
Rubix:A0950441
Fabrikant:CA-B1500-0WA 46
EAN:8050262504565

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN ORBIT ESD S3 MT 46
- S3 ESD SRC
- UGG: Waterafstotend suèdeleer
- VOERING: SmellStop Deluxe
- VOERING: Fresh'n Flex
- TENENKAP: SpaceCap
- ZOLEN: AirTech antivermoeidheidszool met enkele dichtheid en noppen
- Maatbereik: 39-48
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 46 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,34 excl. BTW
/ paar
€ 85,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
46
