ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN FLASH 2000 ESD LG S1 W10 MT46

ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN FLASH000 ESDG S1

Zie technische informatie
Referenties
Atlas:44600 S1 46
Rubix:22889274
Fabrikant:44600-46
EAN:4043692345451
ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN FLASH 2000 ESD LG S1 W10 MT46
Technische samenvatting
EU Schoenmaat46
Hiellaag
Kleurblauw
Zie alle specificaties

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN FLASH 2000 ESD LG S1 W10 MT46


De Atlas Flash 2000 is een ESD werkschoen met een bovenmateriaal van mesh en een Aktiv-X binnenvoering. De aluminium neus en de antistatische tussenzool bieden een goede veiligheid tijdens het werken. De versterkte neusbescherming is gemaakt van carbonvezel. Het MPU Light zooltechnologie zorgt ervoor dat u geen vermoeide voeten krijgt na een lange dag werken. De Atlas Flash 2000 ESD werkschoen is geschikt voor orthopedische inlegzolen. Dit model is ook verkrijgbaar in extra brede modellen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
EU Schoenmaat46
Hiellaag
Kleurblauw
Hoofdmateriaalpolyester
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
106,85 excl. BTW
/ paar
129,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen

EU Schoenmaat

46
Select varianten (14)