ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN MAX 510 PRO ESD HG S3 W10 MT 40

ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN MAX 510 PRO ESD HG S3 W10

Zie technische informatie
Referenties
Atlas:65700-40
Rubix:A0898655
Fabrikant:65700-40
EAN:4043692476216
ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN MAX 510 PRO ESD HG S3 W10 MT 40
Technische samenvatting
EU Schoenmaat40
Hielhoog
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN MAX 510 PRO ESD HG S3 W10 MT 40


MAX 510 PRO - S3 , SRC, Hoog, XR MPU Zooltechnologie, XP - metaalvrije penetratiebescherming, staal neus, aktiv-X functionele binnenvoering, ProTrax bovenmateriaaltechnologie, MPU-REBOUND-SYSTEM, Geschikt voor orthopedische inlegzolen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
EU Schoenmaat40
Hielhoog
Kleurzwart
Hoofdmateriaalleer
ESDja
Waterbestendigja
Beveiligingscategories3
Slipweerstandja
Type sluitingveters strikken
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
90,44 excl. BTW
/ paar
109,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen

EU Schoenmaat

40
Select varianten (13)