Referenties
Base Protection:CA-B1018-0WA 37
Rubix:A0948522
Fabrikant:CA-B1018-0WA 37
EAN:8050262508778

Productdetails : BASE SCHOEN K-UP ESD O2 MT 37
Deze lage K-UP O2 ESD FO SRC werkschoenen van het merk Base Protection beschikken over een SmellStop-voering die de proliferatie van bacteriën voorkomt en de ontwikkeling van geuren beperkt.
De i-daptive® technologie van de zool biedt ongeëvenaard comfort voor de gebruiker.
Gemaakt van een waterafstotende microvezel schacht, zijn deze werkschoenen waterbestendig.
KENMERKEN :
- Schacht : waterafstotend microvezel
- Voering : SmellStop
- Zool : tweedichtheid TPU/RXT. Technologie i-daptive®
- Kleur : zwart
NORMEN :
- EN ISO 20347 O2
- [SRC] Weerstand tegen uitglijden op keramische vloeren, op staal, op zeep- en oliehoudende oppervlakken
- [A] Antistatisch
- [E] Energieabsorptie van de hiel
- [WRU] Weerstand tegen water op het bovenwerk
- [ESD] Weerstand tegen elektrostatische lading
- [FO] Weerstand tegen koolwaterstoffen
De i-daptive® technologie van de zool biedt ongeëvenaard comfort voor de gebruiker.
Gemaakt van een waterafstotende microvezel schacht, zijn deze werkschoenen waterbestendig.
KENMERKEN :
- Schacht : waterafstotend microvezel
- Voering : SmellStop
- Zool : tweedichtheid TPU/RXT. Technologie i-daptive®
- Kleur : zwart
NORMEN :
- EN ISO 20347 O2
- [SRC] Weerstand tegen uitglijden op keramische vloeren, op staal, op zeep- en oliehoudende oppervlakken
- [A] Antistatisch
- [E] Energieabsorptie van de hiel
- [WRU] Weerstand tegen water op het bovenwerk
- [ESD] Weerstand tegen elektrostatische lading
- [FO] Weerstand tegen koolwaterstoffen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 37 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | microvezel |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | o2 |
| Slipweerstand | ja |
| Secundaire kleur | geel |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,90 excl. BTW
/ paar
€ 102,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
37
