ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN MAX 550 PRO BOA ESD HG S3 W10 MT 47
ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN MAX 550 PRO BOA ESD HG S3 W10
Zie technische informatieReferenties
Atlas:42200-47
Rubix:A0898622
Fabrikant:42200-47
EAN:4043692476674

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN MAX 550 PRO BOA ESD HG S3 W10 MT 47
De Atlas Max 550 Pro BOA S3S is gemaakt voor zwaar werk in bouw en industrie. Deze veiligheidsschoen combineert moderne sluittechniek met stevige bescherming en hoog draagcomfort.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 47 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | boa |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,57 excl. BTW
/ paar
€ 136,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
47