ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN SL 535 XP 2.0 ESD HG S3 W10 MT38
ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN SL 535P.0 ESD HG S3
Zie technische informatieReferenties
Atlas:25800 S3 38
Rubix:A0098325
Fabrikant:25800 S3 38
EAN:4043692362809

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN SL 535 XP 2.0 ESD HG S3 W10 MT38
Perfect draagcomfort in elke situatie
• Bovenmateriaal van WP-gladleer
• Temperatuurneutrale, metaalvrije penetratiebescherming
• Functionele voering
• Veiligheidsreflectoren
• Neuskap
• 3D-dempingssysteem
• Antistatische, slipvaste zool met 3,5 mm profiel
• Stalen neus
• Geschikt voor inlegzolen
• Kleur: zwart/blauw
• Beschermingsklasse: S3 SRC
• Wijdte 10Toepassingsgebied:Voor ambacht & industrie
• Bovenmateriaal van WP-gladleer
• Temperatuurneutrale, metaalvrije penetratiebescherming
• Functionele voering
• Veiligheidsreflectoren
• Neuskap
• 3D-dempingssysteem
• Antistatische, slipvaste zool met 3,5 mm profiel
• Stalen neus
• Geschikt voor inlegzolen
• Kleur: zwart/blauw
• Beschermingsklasse: S3 SRC
• Wijdte 10Toepassingsgebied:Voor ambacht & industrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| EU Schoenmaat | 38 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,88 excl. BTW
/ paar
€ 120,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
38