ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN XR 585 XP BROWN ESD HG S3 W10 MT40
ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN XR 585 XP BROWN ESD HG S3
Zie technische informatieReferenties
Atlas:41500 S3 40
Rubix:22889894
Fabrikant:41500 40
EAN:4043692377964

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN XR 585 XP BROWN ESD HG S3 W10 MT40
De veiligheids werkschoen Atlas XR 585 XP | ESD S3. Deze XR 585 XP heeft alles in huis wat u van een veiligheidsschoen mag verwachten.
Zo is deze schoen voorzien van een kruipneus en heeft hij een Metaalvrije tussenzool.
Normering: EN ISO 20345 S3 SRC
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | bruin |
| EU Schoenmaat | 40 |
| Hoofdmateriaal | nubuck |
| Waterbestendig | ja |
| Middenvoet bescherming | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Materiaal | oiled-nubuck |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 119,85 excl. BTW
/ paar
€ 145,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
40