BATA VEILIGHEIDSSCHOEN ACT220 ESD HG S3 W MT41
BATA VEILIGHEIDSSCHOEN ACT220 ESD HG S3
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bata:N2SM0PE2210-41-W
Rubix:A0599326
Fabrikant:N2SM0PE2210-41-W
EAN:8712843712485

Documenten
Productdetails : BATA VEILIGHEIDSSCHOEN ACT220 ESD HG S3 W MT41
Het mid-cut zwart leren ACT220 model uit de Enduro-collectie valt in de S3-veiligheidscategorie, heeft een aluminium veiligheidsneus, een stalen antiperforatiezool en een antislipprofiel met laddergrip. De ACT 220 is ESD, antistatisch en waterbestendig. Naast de 3.0 Walkline® technologie heeft deze schoen ook de ondersteunende technieken Easy Rolling®, Heel Lock® en het Tunnel system® om de voet in zijn natuurlijke positie te ondersteunen. De voering is van textiel en heeft de Bata Cool Comfort® technologie. De zool is gemaakt van PU/PU en is SRC gecertificeerd. Odor Control houdt de voeten fris en hygiënisch.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| EU Schoenmaat | 41 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Type zool | pu |
| Middenvoet bescherming | ja |
| Beveiligingscategorie | s2 |
| Slipweerstand | ja |
| Materiaal | volnerf leder |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,49 excl. BTW
/ paar
€ 111,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
EU Schoenmaat
41
