ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN XT 1050 GTX BOA HG S7S W10 MT 41
ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN XT 1050 GTX BOA HG S7S W10
Zie technische informatieReferenties
Atlas:77100-41
Rubix:A0926354
Fabrikant:77100-41
EAN:4043692465890

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN XT 1050 GTX BOA HG S7S W10 MT 41
De XT 1050 BOA GTX S3 Werkschoen 77100 biedt maximale bescherming en gebruiksgemak voor intensieve werkomgevingen. De aluminium neus en metaalvrije XP®-bescherming zorgen voor veiligheid zonder zwaar aan te voelen.
Het BOA®-sluitsysteem maakt snel en nauwkeurig aan- en uittrekken mogelijk, terwijl de GORE-TEX EXTRAGUARD-technologie je voeten droog houdt bij natte omstandigheden. De lichtgewicht schacht verhoogt het draagcomfort gedurende lange werkdagen.
De Werkschoen ondersteunt orthopedische inlegzolen en is uitgerust met XR-zooltechnologie en het MPU REBOUND SYSTEM voor demping, grip en stabiliteit op elke ondergrond.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| EU Schoenmaat | 41 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Metaalvrij | ja |
| Middenvoet bescherming | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
EU Schoenmaat
41