ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN XT 500 GTX S3 W10 MT 41
ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN XT 500 GTX S3
Zie technische informatieReferenties
Atlas:79700-41
Rubix:A0562823
Fabrikant:79700-41
EAN:4043692457758

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN XT 500 GTX S3 W10 MT 41
- XP - Metaalvrije Penetratiebescherming
- alu-tec® aluminium neus
- MPU REBOUND SYSTEM
- ESD-uitrusting (DIN EN 61340-5-1)
- W12 verkrijgbaar
- Geschikt voor orthopedische inlegzolen
- lichtgewicht schachtconstructie
- GORE-TEX EXTRAGUARD
- XR-zooltechnologie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 41 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | polyethyleen |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 168,94 excl. BTW
/ paar
€ 204,42 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden