ATLAS VEIL.SCHOEN ALU-TEC 735 2.0 XP ESD HG S3 W12 MT39
Veiligheidsschoen Alu-Tec 735 XP S3 W12
Zie technische informatieReferenties
Atlas:36212 S3 39
Rubix:22888501
EAN:4043692117577

Productdetails : ATLAS VEIL.SCHOEN ALU-TEC 735 2.0 XP ESD HG S3 W12 MT39
alu-tec 735 XP, Breedte 12, EN ISO 20345 S3 SRC, Hoog, alu-tec® aluminium neus, XP - Metaalvrije Penetratiebescherming, Waterproofleder, outdoor zooltechnologie, aktiv-X functionele binnenvoering, 3D - Dempingssysteem, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, carbonvezel versterkte neusbescherming
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 39 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,84 excl. BTW
/ paar
€ 126,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
EU Schoenmaat
39