ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN XR 585 XP BRUIN ESD HG S3 W12 MT48
ATLAS VEILIGHEIDSSCHOENR 585P BROWN ESD HG S3
Zie technische informatieReferenties
Atlas:41512 S3 48
Rubix:A0807291
Fabrikant:41512 S3 48
EAN:4043692390116

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN XR 585 XP BRUIN ESD HG S3 W12 MT48
EN ISO 20345 S3 SRC, XP - Metaalvrije Penetratiebescherming, alu-tec® aluminium neus, 3D-dempingssysteem, Beschermneus, aktiv-X binnenvoering, ESD-uitrusting, Grof noppenprofiel, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, Oiled-nubuck, XR - Sohlentechnologie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | bruin |
| EU Schoenmaat | 48 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Metaalvrij | ja |
| Middenvoet bescherming | ja |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 119,85 excl. BTW
/ paar
€ 145,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
48