ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN GTX 745 GORE-TEX HG S3 W10 MT36
Veiligheidsschoen GTX 745 XP S3
Zie technische informatieReferenties
Atlas:82100 S3 36
Rubix:22884224
Fabrikant:82100-36
EAN:4043692138282

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN GTX 745 GORE-TEX HG S3 W10 MT36
Vooral in het beroepsmatig dagelijks leven met hoog gestelde fysieke eisen en soms extreme belastingen, speelt het juiste schoeisel een belangrijke rol. Invloeden zoals koude en nattigheid van buitenaf, alsmede vochtdamp van binnenuit wordt door de koudebescherming, waterdichtheid en ademende activiteit, effectief tegengegaan. Zo blijft productiviteit behouden en wordt door ziekte gerelateerde uitval geminimaliseerd.
Sterke punten
• Veiligheidsschoen hoog conform EN ISO 2345 S3 CI
• XP-tussenzool
• Overneus
• Alu-tec Aluminium neus
• Waterdicht en actief ademend door GORE-TEX
• Speciaal gelooid waterproofleder
• XP-tussenzool
• Overneus
• Alu-tec Aluminium neus
• Waterdicht en actief ademend door GORE-TEX
• Speciaal gelooid waterproofleder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| EU Schoenmaat | 36 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Materiaal | waterproof leder |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 128,68 excl. BTW
/ paar
€ 155,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
36