Referenties
Makita:194621-9
Rubix:A0781542
Fabrikant:194621-9
EAN:0088381349673

Productdetails : MAKITA AUTO LADER LXT DC18SE 194621-9
Makita DC18SE auto lader voor 14,4V/18V LXT Li-ion accu’s. Sluit aan op 12V of 24V (sigarettenaansteker) en laad geoptimaliseerd in 30–130 min.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | auto lader lxt dc18se 194621-9 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,45 excl. BTW
/ stuk
€ 99,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
