Referenties
Bosch:1600A019RJ
Rubix:19051752
EAN:3165140967860

Documenten
Productdetails : BOSCH LADER GAL 18V-40
Sterke punten
Compact: Door het moderne ontwerp zeer compact
Optimale laadsnelheid
Professioneel 18V Systeem: 100% compatibel met alle Bosch Professional 18 V accu's
Optimale laadsnelheid
Professioneel 18V Systeem: 100% compatibel met alle Bosch Professional 18 V accu's
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | lader |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,23 excl. BTW
/ stuk
€ 58,36 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
