PETZL KARABIJNHAAK MGO OPEN 60

Auto-vergrendelbare richtingsconnector

Zie technische informatie

Referenties

Petzl:MGOO 60
Rubix:21080052
EAN:3342540103740
PETZL KARABIJNHAAK MGO OPEN 60

Technische samenvatting

Opening63 mm
Hoofdmateriaalaluminium
Zie alle specificaties

Productdetails : PETZL KARABIJNHAAK MGO OPEN 60


De MGO OPEN karabijnhaak van Petzl is ontwikkeld voor professionals die niets aan het toeval overlaten. Deze directionele connector met grote opening combineert kracht, precisie en betrouwbaarheid. Hij zorgt voor een snelle en veilige verbinding, zelfs op robuuste constructies zoals metalen sporten, kabels, enz. Dankzij de automatische vergrendeling en het open te maken bevestigingspunt is dit een onmisbaar hulpmiddel voor iedereen die op hoogte werkt en kiest voor materiaal dat zowel veilig als herbruikbaar is.

Kenmerken:
De MGO OPEN biedt een perfecte balans tussen ergonomie en prestaties. De grote opening maakt het mogelijk om direct in te haken op metalen constructies, kabels of sporten met een grote diameter, waardoor elke beweging wordt vereenvoudigd. Het automatische vergrendelingssysteem garandeert een maximale veiligheid, terwijl het open te maken bevestigingspunt volledige compatibiliteit biedt met diverse Petzl-lijnen. Ondanks het geringe gewicht is deze connector bijzonder robuust dankzij de constructie in hoogwaardig aluminium. De ergonomische ontgrendelingshendel zorgt voor een soepele bediening, zelfs met handschoenen, voor sneller, vloeiender en veiliger werken.

Specificaties:
• Model: MGO OPEN 60
• Referentie: MGOO 60
• Materiaal: hoogwaardig aluminium
• Gewicht: 490 g
• Sterkte langs grote as: 23 kN
• Sterkte met open poort: 23 kN
• Opening: 63 mm
• Vergrendelingstype: automatisch
• Bevestigingspunt: open te maken, geschikt voor dubbele lijnen of werkpositioneringslijnen
• Compatibiliteit: ABSORBICA-I, ABSORBICA-Y, JANE, PROGRESS, PROGRESS ADJUST, GRILLON
• Garantie: 3 jaar

Normen:
Deze karabijnhaak voldoet aan Verordening (EU) 2016/425 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen. Hij voldoet aan de norm EN 362, die de veiligheid en betrouwbaarheid van connectoren voor valbeveiliging garandeert. Het product heeft met succes het EU-typeonderzoek (module B) doorstaan, gecertificeerd onder nummer 0082/047/160/08/18/0535, onder toezicht van het aangemelde organisme APAVE Exploitation (0082). De productiekwaliteit is gevalideerd volgens module D, wat een constante en betrouwbare fabricatie garandeert. Dit product wordt met de hoogste zorg vervaardigd in Frankrijk, in de werkplaatsen van Petzl Distribution.

Sterke punten

• Directe en veilige verbinding: de opening van 63 mm maakt directe bevestiging op structuren met grote diameter mogelijk, wat tijd bespaart bij elke manoeuvre
• Volledige veelzijdigheid: dankzij het open te maken bevestigingspunt past de MGO OPEN op verschillende Petzl-lijnen en verlengt hij hun levensduur
• Automatische veiligheid: de vergrendeling gebeurt volledig automatisch, voorkomt bedieningsfouten en garandeert continue bescherming
• Ergonomie voor het terrein: intuïtieve hendel, soepele bediening en hoog comfort, zelfs in moeilijke omstandigheden
• Solide en licht: constructie van aluminiumlegering die duurzaamheid, sterkte en dagelijks gebruiksgemak combineert

Toepassingen

Deze connector van Petzl is ideaal voor professionals die werken in omgevingen waar veiligheid en efficiëntie essentieel zijn. Hij is perfect geschikt voor onderhoudstechnici, werknemers op masten, staalconstructies, steigers of energievoorzieningsinstallaties. Hij garandeert een betrouwbare bevestiging op uiteenlopende structuren en ondersteunt veilig werken op hoogte.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Opening63 mm
Hoofdmateriaalaluminium
Materiaalaluminium
€ 80,65 excl. BTW
/ stuk
€ 97,59 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden