SCHNEIDER HULPCONTACT 1S+1O FRONT LADN11
Auxiliary Contact Block TeSys D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Schneider Electric:LA1DN11-019629
Rubix:32363134
EAN:3389110383836

Documenten
Productdetails : SCHNEIDER HULPCONTACT 1S+1O FRONT LADN11
1NO + 1NC, front mounting, screw clamp terminals
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Besturingsspaning | 690 V |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aantal polen | 2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,18 excl. BTW
/ stuk
€ 15,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen