SCHNEIDER HULPCONTACT 2S+2O FRONT LADN22
Hulpcontactblok TeSys D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Schneider Electric:LADN22
Rubix:32367752
EAN:3389110384031

Documenten
Productdetails : SCHNEIDER HULPCONTACT 2S+2O FRONT LADN22
2NO + 2NC, vooraan montage, schroefklemmen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Besturingsspaning | 690 V |
| Max. schakelstroom | 10 A |
| Bouwvorm | hulpcontactblok, vooraan gemonteerd (clip-on), schroefaansluitingen |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aantal polen | 4 |
| Isolatiespanning | 690 V |
| Max. schakelspanning | 690 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,10 excl. BTW
/ stuk
€ 27,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen