INA K 81102 TV/A ROLLENKRANS AXIAAL

Axiaal cilinderlager en kooi-assortiment -LS

Zie technische informatie

Referenties

INA:K81102-TV-A/0-8
Rubix:03117338
Fabrikant:0015594949064
EAN:4054369218114
INA K 81102 TV/A ROLLENKRANS AXIAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte3,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA K 81102 TV/A ROLLENKRANS AXIAAL


Axiale cilindrische rollager en kooi-assemblage K811, enkele richting, geschikt voor combinatie met axiale lagerschijven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)4x28x28 mm
Logistiek gewicht4 g
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte3,5 mm
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca14400 N
Seriek811..-tv
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Referentietoerental6300 rpm
Grenstoerental13400 rpm
Statische basisbelasting, axiaal - C0a28500 N
Aangepaste tariefcode84825000
20,29 excl. BTW
/ stuk
24,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen