INA 89318 M CILINDERTAATSLAGER

Axiaal cilinderlager

Zie technische informatie

Referenties

INA:89318-M
Rubix:03116106
Fabrikant:0058702320000
EAN:4047643178396
INA 89318 M CILINDERTAATSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter90 mm
Buitendiameter155 mm
Breedte39 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA 89318 M CILINDERTAATSLAGER


Axiaal cilinderlager 893..-M, tweerijig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)39x155x155 mm
Logistiek gewicht3630 g
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter155 mm
Breedte39 mm
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca335000 N
Materiaalstaal
Kokermessing
Referentietoerental980 rpm
Grenstoerental2350 rpm
Statische basisbelasting, axiaal - C0a1200000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84825000
998,14 excl. BTW
/ stuk
1.207,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen