INA 89324 M CILINDERTAATSLAGER

Axiaal cilinderlager

Zie technische informatie

Referenties

INA:89324-M
Rubix:03116112
Fabrikant:0000377020000
EAN:4012802126815
INA 89324 M CILINDERTAATSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter120 mm
Buitendiameter210 mm
Breedte54 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA 89324 M CILINDERTAATSLAGER


Axiaal cilinderlager 893..-M, tweerijig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)54x210x210 mm
Logistiek gewicht9440 g
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter210 mm
Breedte54 mm
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca650000 N
Materiaalstaal
Kokermessing
Referentietoerental690 rpm
Grenstoerental1750 rpm
Statische basisbelasting, axiaal - C0a2420000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84825000
1.527,50 excl. BTW
/ stuk
1.848,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen