Kogeltaatslager FAG 51192-MP, Binnendiameter: 460 mm | Buitendiameter: 560 mm | Breedte: 46.45 mm
Axiaal diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:51192-MP
Rubix:03025426
Fabrikant:0190616840000
EAN:4012801351614


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 460 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 560 mm |
| Breedte | 46,45 mm |
Productdetails : FAG 51192 MP KOGELTAATSLAGER
Axiale groefkogellagers 511, afmetingen conform DIN 711/ISO 104, enkele richting, scheidbaar
Axial deep groove ball bearing 511..-MP, single direction, solid brass cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 41400 g |
| Binnendiameter | 460 mm |
| Buitendiameter | 560 mm |
| Breedte | 46,45 mm |
| Lagertype | eenvoudig effect |
| Serie | 511..-mp |
| Koker | messing |
| Gewicht | 37,2 kg |
| Dikte | 80 mm |
| Referentietoerental | 700 rpm |
| Afdichting | open (no seals) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 530000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.986,89 excl. BTW
/ stuk
€ 13.294,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen