Kogellagers
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in de industrie, met een eenvoudige constructie bestaande uit ringen, een kooi en kogels. Ze zijn beschikbaar in open en afgedichte uitvoeringen, kunnen naast radiaalkrachten ook axiaalkrachten opnemen en corrigeren uitlijningsfouten. Dankzij hun lage wrijving en eenvoudige onderhoud presteren ze bijzonder goed bij hoge toerentallen.
Algemene kogellagers
Kogellagers zijn onmisbare mechanische componenten in tal van industriële toepassingen. Hun ontwerp, gebaseerd op loopbanen, kooien en kogels, biedt een eenvoudige en robuuste oplossing om wrijving te verminderen en radiale en axiale belastingen op te nemen.
Ze zijn eenvoudig te onderhouden, geschikt voor diverse toerentallen en temperaturen, en bieden hoge efficiëntie door lage wrijving. Daarnaast zijn ze gestandaardiseerd, wat integratie in bestaande systemen eenvoudiger maakt.
Groefkogellagers
Groefkogellagers vormen de hoeksteen binnen deze familie van industriële componenten. Hun eenvoudige en robuuste ontwerp, bestaande uit een massieve buitenring, binnenring en een kooi gevuld met kogels, biedt een hoge belastingcapaciteit en uitstekende vermoeiingsweerstand.
Ze worden vaak toegepast in elektromotoren, versnellingsbakken, pompen, ventilatoren, landbouwmachines en transportbanden.
Zelfinstellende kogellagers
Zelfinstellende kogellagers bieden meer flexibiliteit dan andere ondersteunende elementen. Dankzij hun ontwerp met bolvormige loopbanen kunnen ze hellingfouten van de as ten opzichte van de behuizing opvangen, met een maximale hoekafwijking tot 15° in sommige gevallen.
Toepassingen variëren van de auto-industrie en werktuigmachines tot bouwmachines, kiepwagens, graafmachines en landbouwmachines.
Hoekcontactlagers
Hoekcontactlagers worden gewaardeerd om hun vermogen om gelijktijdig radiale en axiale belastingen op te nemen. Het unieke ontwerp, waarbij de kogels onder een hoek ten opzichte van de as van het lager staan, zorgt voor een optimale verdeling van de belasting. Deze contacthoek wordt gevormd doordat de loopbanen van de binnen- en buitenring ten opzichte van elkaar zijn verschoven, waardoor slijtage en spanning worden verminderd.
Hoekcontactlagers worden toegepast in spindels van werktuigmachines, pompen, turbines, persen, walsen, industriële robots en precisieapparatuur.
Spindellagers
Spindellagers, ook wel precisielagers genoemd, zijn ontworpen om te voldoen aan de strengste eisen op het gebied van precisie en stijfheid. Ze bevatten hoogwaardige componenten met uiterst nauwkeurige toleranties. Dankzij de zorgvuldige vervaardiging bieden ze een soepele, stille werking met minimale trillingen en speling.
Deze lagers worden gebruikt in precisiewerktuigmachines, meetinstrumenten, harde schijven, lees- en schrijfkoppen en de lucht- en ruimtevaartindustrie.
Andere soorten kogellagers
Naast de klassieke uitvoeringen is er een breed scala aan gespecialiseerde kogellagers beschikbaar: axiale kogellagers voor het dragen van axiale belastingen, dunne sectielagers voor compactheid, miniatuurkogellagers voor kleine toepassingen, en vierpuntskogellagers voor maximale axiale belastingcapaciteit en stijfheid.
Deze diversiteit biedt oplossingen voor specifieke technische uitdagingen in uiteenlopende industriële toepassingen. Raadpleeg onze verschillende lagertypen om het juiste model te kiezen. Ons team staat klaar om u te adviseren.
Onze merken kogellagers
Wij distribueren de toonaangevende merken SKF, wereldleider in lagers evenals INA en FAG van de Schaeffler-groep. Ons exclusieve merk PTN, biedt ook hoogwaardige producten tegen concurrerende prijzen.
Waarom een kogellager kiezen?
Kogellagers zorgen ervoor dat de wrijving van draaibewegingen worden verminderd, doordat de kogels draaien, met minimale wrijving en slijtage. Ze ondersteunen effectief radiale en axiale belastingen en behouden een nauwkeurige uitlijning.
Hun robuuste ontwerp verlengt de levensduur van machines door wrijving en slijtage te verminderen, waardoor het onderhoud minimaal is.
Wat is de functie van een kogellager?
Deze industriële componenten spelen een cruciale rol bij het verminderen van wrijving en het dragen van belastingen in machines. Ze zorgen voor een soepele, betrouwbare rotatie van draaiende onderdelen, minimaliseren slijtage en bewegingsweerstand.
Ze ondersteunen radiale, axiale en gecombineerde belastingen en zorgen voor een nauwkeurige uitlijning. Hun ontwerp verlengt de levensduur van machines en levert minimaal onderhoud.
In welke toepassingen en industrieën?
Kogellagers worden gebruikt in tal van industrieën en toepassingen waar betrouwbare en nauwkeurige rotatie vereist is. Voorbeelden zijn:
• Industriële machines: elektromotoren, pompen, ventilatoren, versnellingsbakken, werktuigmachines, transportbanden
• Auto-industrie: wielen, stuurinrichtingen, ophangingen, aircosystemen
• Consumentenelektronica: harde schijven, computerkoelers, printers
• Medische apparatuur: chirurgische instrumenten, operatietafels, scanners
• Lucht- en ruimtevaart: vliegtuigmotoren, turbines, helikopters, satellieten
Hoe verlengt u de levensduur?
Om de levensduur van een lager te verlengen, kiest u het juiste type voor de toepassing, respecteert u de maximale belasting en snelheid, gebruikt u een geschikt smeermiddel dat regelmatig wordt ververst, controleert en reinigt u de lagers op tijd, en volgt u de installatie-instructies van de fabrikant zorgvuldig.
Door deze richtlijnen voor selectie, gebruik, smering en preventief onderhoud te volgen, verlengt u de levensduur van de lagers aanzienlijk.
Wat is de levensduur van een lager?
De levensduur van een lager is variabel en hangt af van verschillende factoren. Bij correct gebruik en onderhoud kan deze levensduur oplopen tot duizenden uren of zelfs jaren onder gunstige bedrijfsomstandigheden.
Regelmatige inspecties en preventief onderhoud zijn essentieel om de levensduur van kogellagers te verhogen en een goede werking van machines te waarborgen.
Het juiste lager kiezen
Wij hebben de Bearing Finder ontwikkeld om u te helpen bij de keuze van uw lagers. Deze handige tool is te vinden op onze categoriepagina’s in de sectie voor wentellagers. Bekijk deze gerust voor meer informatie voordat u een keuze maakt in ons uitgebreide assortiment. Neem ook contact op met onze adviseurs voor persoonlijk advies, die u graag assisteren bij het maken van de juiste keuze voor uw industriële toepassingen.

4.128 Product (en) met 13.174 variant (s):
Groefkogellager SKF 6004-2RSH, Buitendiameter: 42 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 20 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
- skf:6004-2RSH
- rubix:03046767
- fabrikant:180891
- ean:7316571815732
Groefkogellager SKF 6204-2RSH, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 20 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
- skf:6204-2RSH
- rubix:03047116
- fabrikant:178365
- ean:7316571819358
Groefkogellager SKF 6205-2RSH, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 25 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
- skf:6205-2RSH
- rubix:03047132
- fabrikant:178389
- ean:7316571820279
Groefkogellager SKF 6002-2RSH, Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 9 mm | Binnendiameter: 15 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
- skf:6002-2RSH
- rubix:03046747
- fabrikant:180839
- ean:7316571814537
Groefkogellager SKF 6005-2RSH, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 25 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
- skf:6005-2RSH
- rubix:03046776
- fabrikant:185511
- ean:7316571816456
Groefkogellager SKF 6309-2Z/C3, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 45 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
- skf:6309-2Z/C3
- rubix:03047467
- fabrikant:43881
- ean:7316574600465
Groefkogellager SKF 6206-2Z/C3, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 30 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
- skf:6206-2Z/C3
- rubix:03047149
- fabrikant:42606
- ean:7316571403397
Groefkogellager SKF 6202-2RSH, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 11 mm | Binnendiameter: 15 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
- skf:6202-2RSH
- rubix:03047092
- fabrikant:177697
- ean:7316571817347
Groefkogellager SKF 6006-2RS1, Buitendiameter: 55 mm | Breedte: 13 mm | Binnendiameter: 30 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
- skf:6006-2RS1
- rubix:03046791
- fabrikant:40581
- ean:7316571408019
Groefkogellager SKF 6308-2Z/C3, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 23 mm | Binnendiameter: 40 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
- skf:6308-2Z/C3
- rubix:03047454
- fabrikant:43844
- ean:7316570057188
Groefkogellager SKF 6001-2RSH, Buitendiameter: 28 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 12 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
- skf:6001-2RSH
- rubix:03046738
- fabrikant:164363
- ean:7316571814186
Miniatuurlager SKF 608-2RSH, Buitendiameter: 22 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 8 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
- skf:608-2RSH
- rubix:03046927
- fabrikant:164075
- ean:7316571844084
Groefkogellager SKF 6306-2Z/C3, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 19 mm | Binnendiameter: 30 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
- skf:6306-2Z/C3
- rubix:03047429
- fabrikant:43760
- ean:7316570905151
Groefkogellager SKF 6003-2RSH, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 17 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
- skf:6003-2RSH
- rubix:03046756
- fabrikant:185503
- ean:7316571815268
Groefkogellager SKF 6201-2RSH, Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 12 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
- skf:6201-2RSH
- rubix:03047083
- fabrikant:164102
- ean:7316571844664
Groefkogellager SKF 6209-2Z/C3, Buitendiameter: 85 mm | Breedte: 19 mm | Binnendiameter: 45 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
- skf:6209-2Z/C3
- rubix:03047187
- fabrikant:42761
- ean:7316576681172
Groefkogellager SKF 6208-2RS1, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 40 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
- skf:6208-2RS1
- rubix:03047173
- fabrikant:42704
- ean:7316577066619
Groefkogellager SKF 6203-2RSH, Buitendiameter: 40 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 17 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
- skf:6203-2RSH
- rubix:03047103
- fabrikant:166118
- ean:7316571855769
Groefkogellager SKF 6312-2Z/C3, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 31 mm | Binnendiameter: 60 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
- skf:6312-2Z/C3
- rubix:03047503
- fabrikant:43988
- ean:7316576682087
Groefkogellager SKF 6207-2RS1, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 17 mm | Binnendiameter: 35 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
- skf:6207-2RS1
- rubix:03047161
- fabrikant:42660
- ean:7316577067319
Groefkogellager SKF 6000-2RSH, Buitendiameter: 26 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 10 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
- skf:6000-2RSH
- rubix:03046729
- fabrikant:163639
- ean:7316571839349
Groefkogellager SKF 6008-2RS1, Buitendiameter: 68 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 40 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
- skf:6008-2RS1
- rubix:03046815
- fabrikant:40675
- ean:7316577293213
Groefkogellager SKF 6316/C3, Buitendiameter: 170 mm | Breedte: 39 mm | Binnendiameter: 80 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
- skf:6316/C3
- rubix:03047534
- fabrikant:44088
- ean:7316571367859
Groefkogellager SKF 6310-2Z/C3, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 27 mm | Binnendiameter: 50 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
- skf:6310-2Z/C3
- rubix:03047477
- fabrikant:43923
- ean:7316576681943