Kogeltaatslager NSK 51100, Binnendiameter: 10 mm | Buitendiameter: 24 mm | Breedte: 9 mm

Axiaal groefkogellager 512

Zie technische informatie

Referenties

NSK:51100
Rubix:03485824
Fabrikant:51100 N
EAN:00029176026355
NSK 51100 KOGELTAATSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter10 mm
Buitendiameter24 mm
Breedte9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK 51100 KOGELTAATSLAGER


Gestampte stalen kooi.

Sterke punten

Ondersteunt sterke axiale belastingen in één richting en lage snelheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht20 g
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter24 mm
Breedte9 mm
Lagertypeeenvoudig effect
Serie51100
Kokerstaal
Gewicht0,019 kg
Dikte9 mm
Referentietoerental10000 rpm
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca10100 N
Aangepaste tariefcode84821010
13,35 excl. BTW
/ stuk
16,15 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden