Kogeltaatslager FAG 51414-MP, Binnendiameter: 70 mm | Buitendiameter: 150 mm | Breedte: 60 mm
Axiaal groefkogellager 514
Zie technische informatieReferenties
FAG:51414-MP
Rubix:03022578
Fabrikant:0190631480000
EAN:4026677207388

Productdetails : FAG 51414 MP KOGELTAATSLAGER
Axiale groefkogellagers 514, afmetingen conform DIN 711/ISO 104, enkelwerkend, demonteerbaar
Axial deep groove ball bearing 514..-MP, single direction, solid brass cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 60x150x150 mm |
| Logistiek gewicht | 5480 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 60 mm |
| Lagertype | eenvoudig effect |
| Serie | 514..-mp |
| Materiaal | staal |
| Koker | messing |
| Gewicht | 5,49 kg |
| Dikte | 60 mm |
| Referentietoerental | 5000 rpm |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 222000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 835,96 excl. BTW
/ stuk
€ 1.011,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen