Referenties
Iscar:HFFR 140-4T30
Rubix:20750832
Fabrikant:2500350

Productdetails : ISCAR AXIAAL STEEKHOUDER HFFR 140-4T30 2500350
Iscar HFFR 140-4T30 is een axiale face-groef/snijkop voor precisie face-groefbewerking. Rechtsdraaiende uitvoering voor groef-/turn-toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 140 mm |
| Lengte kop | 150 mm |
| Type plaatbevestiging | hffr/l-t |
| Maat | 4t30 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 195,00 excl. BTW
/ stuk
€ 235,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen