Referenties
Iscar:HFFR 75-4T30
Rubix:A0165482
Fabrikant:2500362

Productdetails : ISCAR AXIAAL STEEKHOUDER HFFR 75-4T30 2500362
Iscar HFFR 75-4T30 2500362 is een indexeerbare face-grooving steekhouder voor metrische bewerking. Rechtsdraaiend, geschikt voor face grooving en face grooving & turning.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 75 mm |
| Lengte kop | 30 mm |
| Type plaatbevestiging | indexeerbaar (wisselplaat) / face grooving blade holder |
| Maat | 75-4t30 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 195,00 excl. BTW
/ stuk
€ 235,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen