Referenties
Iscar:HFPL 4004 IC808
Rubix:A0421530
Fabrikant:6200304

Technische samenvatting
| Type plaatje | face turn-groefwisselplaatje (hfpl 4004) |
|---|---|
| Groefbreedte | 4 mm |
| Schakering | ic808 |
Productdetails : ISCAR AXIAAL STEEK-WISSELPLAAT HFPL 4004 IC808 6200304
Utility double-ended face machining inserts
Iscar HFPL 4004 IC808 wisselplaatje voor face-grooving met TiAlN+AlTiN+TiN-coating. CW 4 mm, radius 0,4 mm en max snijdiepte 2 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | face turn-groefwisselplaatje (hfpl 4004) |
| Groefbreedte | 4 mm |
| Schakering | ic808 |
| Radius | 0,4 mm |
| Zaagdiepte | 2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 320,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 387,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen