Referenties
Festo:EAMM-A-D32-57A
Rubix:05115094
Fabrikant:550980
EAN:4052568193201

Documenten
Productdetails : FESTO AXIAALKIT EAMM-A-D32-57A 550980
Axiaalkit EAMM-A-D32-57A Grootte=32, Inbouwpositie=willekeurig, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %, Beschermingsgraad=IP40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 360 g |
| Type | axiale kit eamm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 202,55 excl. BTW
/ stuk
€ 245,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen