FESTO AXIAALKIT EAMM-A-L48-70A 557982

Axiaalkit EAMM-A-L

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMM-A-L48-70A
Rubix:05115880
Fabrikant:557982
EAN:4052568204259
FESTO AXIAALKIT EAMM-A-L48-70A 557982
Technische samenvatting
Typeaxiale kit eamm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AXIAALKIT EAMM-A-L48-70A 557982


Axiaalkit EAMM-A-L48-70A Grootte=80, Inbouwpositie=willekeurig, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %, Beschermingsgraad=IP40
Axial set EAMM-A-L48-70A 557982

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)140x90x80 mm
Logistiek gewicht488,4 g
Typeaxiale kit eamm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
171,79 excl. BTW
/ stuk
207,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen