FESTO AXIAALKIT EAMM-A-L62-80G 557989

Axiaalkit EAMM-A-L

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMM-A-L62-80G
Rubix:05115888
Fabrikant:557989
EAN:4052568204327
FESTO AXIAALKIT EAMM-A-L62-80G 557989
Technische samenvatting
Typeaxiale kit eamm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AXIAALKIT EAMM-A-L62-80G 557989


Axiaalkit EAMM-A-L62-80G Grootte=120, Inbouwpositie=willekeurig, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %, Beschermingsgraad=IP40
Axial set EAMM-A-L62-80G 557989

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1777 g
Typeaxiale kit eamm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
280,33 excl. BTW
/ stuk
339,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen