GAMMA 9RB 85 NBR70

Axiale asafdichtring (VRM 02 NBR 70)

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67174183
Rubix:04116630
Fabrikant:67174183
GAMMA 9RB 85 NBR70

Technische samenvatting

Binnendiameter85 mm
Buitendiameter107 mm
Breedte5,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GAMMA 9RB 85 NBR70


De gamma-ring is een axiale pakking, die vooral bedoeld is voor het afdichten tegen externe verontreinigingen zoals vuil, vloeistofspatten, vet, spaanders, etc. Onder bepaalde omstandigheden kan deze ook als vloeistofafdichting worden gebruikt. Typische toepassingsgebieden zijn elektrische motoren, aandrijvingen, kogel-en rollagerbehuizingen, naven, cardanassen, enz.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht38 g
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter107 mm
Breedte5,5 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringniet van toepassing
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode40169300
€ 9,73 excl. BTW
/ stuk
€ 11,77 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden