INA AXK 90120 A NAALDTAATSLAGERKOOI

Axiale naaldrol en kooi-assemblage

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:AXK90120-A/0-10
Rubix:03110544
Fabrikant:0000357699065
EAN:4012802369892
INA AXK 90120 A NAALDTAATSLAGERKOOI

Technische samenvatting

Binnendiameter90 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte4 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA AXK 90120 A NAALDTAATSLAGERKOOI


Ondersteunt grote axiale en radiale belastingen in één richting. Stijfheid en hoge draagkracht.
Axiale naaldlager en kooi samenstelling, enkel richting, volgens DIN 5405-2

Sterke punten

Ondersteunt grote axiale en radiale belastingen in één richting. Stijfheid en hoge draagkracht.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)4x120x120 mm
Logistiek gewicht75 g
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte4 mm
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca73000 N
Serieaxk
Materiaalstaal
Referentietoerental1120 rpm
Grenstoerental2750 rpm
Statische basisbelasting, axiaal - C0a405000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84825000
43,66 excl. BTW
/ stuk
52,83 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden