Referenties
SKF:STR 10X14X1.3-Y95A
Rubix:04085275
Fabrikant:524785
EAN:7316571702308

Documenten
Productdetails : SKF AFDICHTING STR 10X14X1,3 Y95A
Steunringen voorkomen extrusie van O-ringen. Bij statische radiale afdichting kunnen steunringen worden gebruikt om te voorkomen dat de afdichting in de spleet wordt gedrukt wanneer de druk en temperatuur toenemen, en om extrusieschade en mogelijk zelfs voortijdig falen te voorkomen.
Sterke punten
•Ondersteuning van O-ringen
Indien niet op voorraad, kunnen alternatieven worden geproduceerd door SKF SEAL JET-systemen
Voorkomt extrusie van O-ringen
Indien niet op voorraad, kunnen alternatieven worden geproduceerd door SKF SEAL JET-systemen
Voorkomt extrusie van O-ringen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,1 g |
| Binnendiameter | 9,3 mm |
| Buitendiameter | 14 mm |
| Dikte | 1,3 mm |
| Materiaal | polyurethaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,39 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 48,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
