Referenties
Bahco:4652-6-110
Rubix:A0765053
Fabrikant:4652-6-110
EAN:7314150384877



Productdetails : BAHCO BETONBOOR SDS 2S 6-110MM 4652-6-110
Bahco SDS-plus betonboor 4652-6-110 met hardmetalen punt en 2 snijkanten. Voor beton en metselwerk, inclusief stofafvoer voor langer werken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 110 mm |
| Boordiameter | 6 mm |
| Snijlengte | 50 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Type schacht | sds plus |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,07 excl. BTW
/ stuk
€ 4,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
