Referenties
Bahco:BE5049M6L
Rubix:A0767023
EAN:7314150184774
Productdetails : BAHCO BITS H10 75MM XZN M6 BE5049M6L
Aandrijfzeskant: 10 mm. Uitvoering: staalgrijs, ingevet. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 235 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,53 excl. BTW
/ stuk
€ 32,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen

