GEDORE RINGSLEUTELSET 6-32MM - 2-100 (SE=10ST)

Ringsleutelset dubbel diep gebogen 2

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:2-100
Rubix:10010221
Fabrikant:6031120
EAN:4010886603116
GEDORE RINGSLEUTELSET 6-32MM - 2-100 (SE=10ST)

Technische samenvatting

Aantal elementen10
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE RINGSLEUTELSET 6-32MM - 2-100 (SE=10ST)



• in diverse samenstellingen
• diep gebogen, met dunwandige ringen
• uitvoering volgens DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Ringsleutelset 10-dlg 6-32 mm in diverse samenstellingen diep gebogen, met dunwandige ringen uitvoering volgens DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104 GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2555 g
Aantal elementen10
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
€ 126,23 excl. BTW
/ set
€ 152,74 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden