Referenties
Bahco:59S/70PZ3
Rubix:A0766869
EAN:7314150200306

Productdetails : BAHCO BITS 1/4 70MM PZ3 5D 59S/70PZ3 (SET=5ST)
Aandrijving: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173. Uitvoering: zink gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie. In plastic box of 5pcs.
Sterke punten
1/4" Standard Screwdriver Bit for Pozidriv Head Screws 70 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 80 g |
| Hoogte | 70 mm |
| Model | 59s/70pz3 |
| Materiaal | hoogwaardig legeringsstaal |
| Maat | pz3 |
| Aandrijftype | 1/4' zeskantaandrijving din 3126 en iso 1173, stijl e 6,3 |
| Bekleding | zinkfosfaatafwerking |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,34 excl. BTW
/ set
€ 20,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
