BAHCO BITS 1/4 25MM HEX 3 3D 59S/H3-3P (PK=3ST)

BAHCO BITS

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:59S/H3-3P
Rubix:A0766859
EAN:7314150201662
BAHCO BITS 1/4 25MM HEX 3 3D 59S/H3-3P (PK=3ST)

Technische samenvatting

Hoogte25 mm
Model59s/h3-3p
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO BITS 1/4 25MM HEX 3 3D 59S/H3-3P (PK=3ST)


Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173. Uitvoering: zink gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie. Verpakt per 3 stuks op blister.
For hexagonal head screws, in metric
For all screw applications in trade and industry
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
1/4" hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style C 6.3
Available in small blister pack of 3 pieces and plastic box of 5 pieces

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht20 g
Hoogte25 mm
Model59s/h3-3p
Materiaalhoogwaardige legeringsstaal
Maat3 mm
Aandrijftype1/4' zeskant (din 3126; iso 1173, c 6.3)
Bekledingzinkfosfaatafwerking
Aangepaste tariefcode82041100
€ 7,12 excl. BTW
/ pak
€ 8,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen