Referenties
Bahco:63D/T40
Rubix:A0766790
EAN:7314150198832

Productdetails : BAHCO BITS 1/4 25MM T40 DIAMANT 5D 63D/T40
Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173. Uitvoering: diamant gecoat goud. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Toepassing: uitstekende werking in elke toepassing. Vermindert de slijtage van bit en schroef. Wringzone neemt moment piekwaarde op ter voorkoming van voortijdige slijtage en voor een betere levensduur. In kunststof doos met 5 stuks. In plastic box of 5 pcs.
Sterke punten
1/4" Diamond Torsion Screwdriver Bits for TORX® Head Screws 25 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 25 g |
| Hoogte | 6,65 mm |
| Model | 63d/t40 |
| Materiaal | hoogwaardige legerstaal |
| Maat | 25 mm |
| Aandrijftype | torx® t40 |
| Bekleding | diamantcoating |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,42 excl. BTW
/ stuk
€ 17,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
