Referenties
Bahco:BE5049T50
Rubix:A0767015
EAN:7314150216109

Productdetails : BAHCO BITS 10MM TORX T50 30MM 5D BE5049T50 (PK=5ST)
Aandrijving: 10 mm. Uitvoering: Staalgrijs, ingevet. Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Aantal elementen | 5 |
| Afdruk | torx profiel |
| Materiaal | hoogwaardig gelegeerd staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,15 excl. BTW
/ pak
€ 19,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
