Referenties
Metabo:626723000
Rubix:A0199700
Fabrikant:626723000
EAN:4007430306692



Productdetails : METABO BIT ROLTAS 7-DELIG
Bestaande uit: S 2-bits, l= 89 mm (6 st.): PH 2 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 1; T 20 x 1, T 25 x 1; SL 5,5 x 1, Schroevendraaierhandgreep x 1, Bits van chroom-vanadium-staal (S2-kwaliteit); bits met kleurcodering: om snel en eenvoudig de passende bit te vinden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 7 |
| Afdruk | meervoudige opdruk |
| Materiaal | chroom-vanadium-staal (s2-kwaliteit) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 229,44 excl. BTW
/ 12 pakken
€ 277,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen