Referenties
Bahco:KM653-SF
Rubix:A0766680
EAN:7314150204984

Productdetails : BAHCO BITSHOUDER 1/4 DRAAIEND 60MM KM653-SF
Aandrijving: DIN 3126-E 6,3, ISO 1173. Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal. DIN 3126 D 6,3. Met permanente magneet en draaifunctie voor een beter bereik op moeilijk bereikbare plaatsen. In kunststof houder.
1/4 Zoll holder with swivel shank, 1-piece pack
Sterke punten
1/4" Hex Universal magnetic bit holder with Swivel Function 65 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 45 g |
| Vierkant | 6,3 mm |
| Lengte | 65 mm |
| Aandrijfmaat | 1/4 zeskant-aandrijving (hexagon drive) |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,34 excl. BTW
/ stuk
€ 16,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
