Referenties
Metabo:628543000
Rubix:A0216241
Fabrikant:628543000
EAN:4061792004306

Productdetails : METABO BITHOUDER 1/4/ 52 MM, NIET MAGNETISCH 628543000
Met 1/4" (6,35Â mm)-zeskantschacht, Bithouder, niet-magnetisch met borgring voor alle gangbare schroefbits
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vierkant | 6,35 mm |
| Lengte | 52 mm |
| Aandrijfmaat | 1/4' (6,35 mm) zeskantschacht |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,47 excl. BTW
/ stuk
€ 5,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen