Referenties
Bahco:70S/H4
Rubix:A0767104
EAN:7314150218431

Productdetails : BAHCO BITS 5/16 30MM HEX 4 5D 70S/H4
Aandrijfzeskant: 5/16" DIN 3126-C 8, ISO 1173. Uitvoering: Zink gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. In plastic box of 5 pcs.
Sterke punten
5/16" Screwdriver Bits for Hex Socket Head Screws
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Lengte | 30 mm |
| Grootte afdruk | 4 mm |
| Afdruk | hex / allen |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,97 excl. BTW
/ stuk
€ 19,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
