Referenties
Bahco:7409M-5
Rubix:10083272
EAN:7314153001917

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER DOPSLEUTEL 3/8 6KANT 5MM 7409M-5
Schroevendraaierdopsleutels 3/8" voor zeskant schroeven. Metrisch. Niet geschikt voor machinaal gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 1174. DIN 3120.
Sterke punten
3/8" Square Drive Socket Drivers for Hex Head Screw
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 44 g |
| Lengte | 47 mm |
| Grootte afdruk | 5 mm |
| Afdruk | hex / allen |
| Afwerking | gepolijst |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,77 excl. BTW
/ stuk
€ 15,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen