Referenties
Bahco:70S/TS8
Rubix:A0766776
EAN:7314150218370

Productdetails : BAHCO BITS 5/16 32MM TS 8 5D 70S/TS8
Aandrijfzeskant: 5/16" DIN 3126-C 8, ISO 1173. Uitvoering: staalgrijs, ingevet. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. In plastic box of 5 pcs.
Sterke punten
5/16" Imperial Screwdriver Bits for TORQ-SET® Head Screws 32 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 70 g |
| Lengte | 32 mm |
| Grootte afdruk | 8 mm |
| Afdruk | torx profiel |
| Vierkant | 7,94 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,21 excl. BTW
/ stuk
€ 48,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen