FACOM SLAGMOERBIT 1/2" ENS.314

ENS.3 - Slagmoerbits serie 3 voor sleufschroeven

Zie technische informatie

Referenties

Facom:ENS.314
Rubix:10101742
EAN:3148510239279
FACOM SLAGMOERBIT 1/2" ENS.314

Technische samenvatting

Lengte50 mm
Grootte afdruk2,5
Afdrukplat
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SLAGMOERBIT 1/2" ENS.314


E [mm]: 2,5L [mm]: 50[g]: 59

Sterke punten

• Voor gebruik met slagmoersleutels.• Uitvoering: gebruneerd.• Aandrijving 1/2" - 12,7 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht45 g
Afmeting verpakking (D x B x H)50x12x12 mm
Gewicht verpakking45 g
Lengte50 mm
Grootte afdruk2,5
Afdrukplat
Afwerkinggepolijst
€ 31,65 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 38,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen