Referenties
Bahco:4415-4.25
Rubix:A0768374
Fabrikant:4415-4.25
EAN:7314150394296



Productdetails : BAHCO HSS-R BOOR 4.25 4415-4.25
Bahco HSS-R metaalboor 4415-4.25 voor metaalbewerking: Ø4,25 mm, lengte 75 mm (snijlengte 43 mm). Oxidecoating en DIN 338N met 118° topvinkel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,25 mm |
| Totale lengte | 75 mm |
| Snijlengte | 43 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Bekleding | oxidecoating |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 4,25/75 = 0,0567 |
| Schacht | cilindrische schacht (ø 4,25 mm) |
| Materiaal mantel | hss |
| Te bewerken materiaal | brons, koper, koolstofstaal, gietijzer en gelegeerd staal |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 4,25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,88 excl. BTW
/ stuk
€ 1,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
